Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° v58-116° 2,5m Reichweite: 3m PD-FLAT360/8RWBMSDALI-2WINSTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA CodeI
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA CodeI
Artikel-Nr.:
     262-B031J80
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428869
EAN/GTIN:
     4015120428869
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° v58-116° 2,5m Reichweite: 3m PD-FLAT360/8RWBMSDALI-2WINSTA
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
0
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busspannungsversorgung:
ja
DALI-2 zertifiziert:
ja
Durchmesser:
94 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
58 - 116 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
76 mm
Max. Reichweite frontal:
3 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,20*
€ 106,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,02*
€ 107,12*
€ 5,00*
ab € 89,22*
€ 113,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,11*
€ 114,18*
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 117,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007293
ab € 23,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007323
ab € 23,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 24,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007309
ab € 24,31*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007262
ab € 24,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007279
ab € 5,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007316
ab € 6,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007231
ab € 5,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007286
ab € 5,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,66*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 59,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.