Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger 25,2V 5,3Kg 82dB ws BCH6L2560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
BCH6L2560, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     262-B054H32
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BCH6L2560
EAN/GTIN:
     4242002879277
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bodenstaubsauger 25,2V 5,3Kg 82dB ws BCH6L2560
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
0.9 l
Gewicht:
5.3 kg
Grundfarbe:
weiß
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Mit Ladegerät:
ja
Nennspannung:
25.2 V
Saugbürste:
Standard
Schallleistungspegel:
82 dB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 160,95*
€ 200,85*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 165,61*
€ 205,67*
€ 3,50*
ab € 173,35*
€ 214,97*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 181,61*
€ 224,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,09*
€ 281,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.