Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f sw mt PIX Einb m.BS IP20 Mit erhöhtem Berührungsschutz 926.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann 926.001 Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B075E45
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.001
EAN/GTIN:
     4057298014024
Suchbegriffe:
PC-Schreibtische Zierringe
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Steckdose 1f sw mt PIX Einb m.BS IP20 Mit erhöhtem Berührungsschutz 926.001
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
90059010
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,30*
€ 29,19*
€ 6,70*
ab € 22,40*
€ 29,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,25*
€ 30,31*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 23,44*
€ 30,47*
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,77*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,54*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,76*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,57*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.