Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle Ø5mmSeil Guss fvz n.iso 9475G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanndrahtschelle Ø5mmSeil Guss fvz n.iso
Spanndrahtschelle Ø5mmSeil Guss fvz n.iso
Artikel-Nr.:
     262-B102A24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5302056
EAN/GTIN:
     4012195414612
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Spanndrahtschelle Ø5mmSeil Guss fvz n.iso 9475G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Max. Zugbelastung:
0 N N
Oberfläche:
feuerverzinkt
Spannseildurchmesser:
5 - 5 mm mm
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, Spanndrahtschellen, obo spanndrahtschelle, din 741, drahtseilklemmen 5mm, Abspannklemme, Abspannschelle, Isolierspanndrahtschelle, Kabelverlegematerial, Klemme, Luftkabelzubehör, Spanndrahtschelle, Verlegematerial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,63983*
€ 0,93983*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6683*
€ 1,0049*
4 Tage
200
25
€ 6,95*
ab € 0,6786*
€ 1,012*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,73092*
€ 1,07092*
1
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,07092*
€ 1,27439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97092*
€ 1,15539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95092*
€ 1,13159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91092*
€ 1,08399
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73092*
€ 0,86979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,773* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302102
ab € 15,0199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302021
ab € 0,58685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302064
ab € 0,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302080
ab € 1,04443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.