Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel ws 1250mm 698026.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B109A07
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     698026.3
EAN/GTIN:
     4049759129156
Suchbegriffe:
Kaskadierkabel
Verbindungskabel ws 1250mm 698026.3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
1250 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,51*
7 Tage
103
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 4,51*
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.