Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 2,7kW 3000Upm 1FK2106-4AF01-0SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B113A81
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21064AF010SA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 480V AC 2,7kW 3000Upm 1FK2106-4AF01-0SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.7 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 703,42*
€ 780,15*
Frei Haus
ab € 714,80*
€ 782,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,21*
€ 846,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 903,12*
€ 979,15*
Frei Haus
ab € 1.090,33*
€ 1.166,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,15*
€ 1.165,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,92*
€ 1.150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,14*
€ 1.121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,11*
€ 1.100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,12*
€ 1.074,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG600014TS-190
ab € 215,16*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
ab € 63,78*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 184,48*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,12*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,38*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE150UF0
ab € 1.420,80*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,98*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.