Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox 45l Strom 230VAC 480x500x445mm ws 41dB KB15150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica KB 15150 W Kühlschrank Freistehend 45 l E Weiß
Amica KB 15150 W Kühlschrank Freistehend 45 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B115J57
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1170570
EAN/GTIN:
     4040729151504
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank
Kühlbox 45l Strom 230VAC 480x500x445mm ws 41dB KB15150W
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm mm
Eingangsspannung AC:
230 - 230 V
Energieversorgung:
Strom
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
500 mm mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
45 l
Tiefe:
445 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kältebox, Kühlbox, Kühlhaltebox, Kühltasche, Reisekühlbox, Reisekühltasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,74*
€ 115,58*
€ 4,98*
ab € 95,17*
€ 116,12*
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 96,87*
€ 117,89*
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 120,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.