Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox m.Eisfach KB 15150 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlbox m.Eisfach KB 15150 W ws
Kühlbox m.Eisfach KB 15150 W ws
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-89653585
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KB15150W
EAN/GTIN:
     4040729151504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank

Kühlbox m.Eisfach KB 15150 W ws

Mechanische Temperaturregelung, 1 Gitterrost, 2 Flaschenfächer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
80 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
45 l
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe:
weiß
Breite:
480 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
445 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,29*
€ 115,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,46*
€ 115,98*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 96,84*
€ 117,70*
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 120,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.