Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=8mm 81-90 horiz ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN81-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116C38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052015:0081
EAN/GTIN:
     4017918194703
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Klemmenmarkierung ws RM=8mm 81-90 horiz ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN81-90
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
81 - 90
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,88*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6076*
€ 0,9026*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,915*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,92266*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92266*
€ 1,09797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86266*
€ 1,02657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82266*
€ 0,97897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78266*
€ 0,93137
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63266*
€ 0,75287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,2266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0081
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051919
ab € 6,24*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0021
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.