Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband 81-90 weiss 10teilig längs bedruckt ZB8,LGS:81-90


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2689138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052015:0081
EAN/GTIN:
     4017918194703
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 ... 90, weiß, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Montageart: verrasten Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Aufdruck: sonstige, Rastermaß: 8,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ZB8,LGS:81-90
Ident Code:
1052015:0081
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,88*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8864*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,915*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,92266*
Lager 6808
4
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,80*
€ 0,952
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0081
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051919
ab € 6,25*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0021
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.