Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder 0,14-4qmm 32A 1p 1pohne Schraub AGK4-UT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B118A13
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047112
EAN/GTIN:
     4017918975708
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Reihenklemmenverbinder 0,14-4qmm 32A 1p 1pohne Schraub AGK4-UT10
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
10.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5714*
€ 2,0014*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,73993*
€ 2,19993*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,29*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8367*
€ 2,3167*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,83703*
€ 2,31703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,31703*
€ 2,75727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18703*
€ 2,60257
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83703*
€ 2,18607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,8515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212602
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212549
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.