Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3047112 Abgriffklemme AGK 4-UT 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243925336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047112
EAN/GTIN:
     4017918975708
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5714*
€ 1,9914*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,73993*
€ 2,20993*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,29*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8367*
€ 2,3167*
50
€ 5,95*
ab € 1,83703*
€ 2,31703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3167*
€ 2,75687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1867*
€ 2,60217
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8367*
€ 2,18567
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212549
ab € 4,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212602
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.