Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Etikett Ø0,6-7mm Kst 10x4mm Mit Textfeld aufschieb PABAWH/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119H88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013753
EAN/GTIN:
     4017918013943
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Etikett Ø0,6-7mm Kst 10x4mm Mit Textfeld aufschieb PABAWH/10
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0.6 - 7 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
0.6 - 7 mm
Länge:
10 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung phönix, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4914*
€ 1,9114*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5105*
€ 1,9482*
50
€ 5,46*
ab € 1,5536*
€ 1,9836*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,01328*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,61693*
€ 2,06693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,01328*
€ 2,3958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90328*
€ 2,2649
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57328*
€ 1,8722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.