Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Einsteckschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076031
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013753
EAN/GTIN:
     4017918013943
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
stecken
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung phönix, kabelbeschriftung, PABA WH/10, PABAWH10, 1013753, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Bezeichnungsast mit abbrechbaren Bezeichnungsschil, Kab, Kabelbeschriftun, Kabelmarker, Leiterbeschriftung, Leitermarker unbeschriftet, 0469641, 469641
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4914*
€ 1,9114*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5105*
€ 1,9482*
50
€ 5,46*
ab € 1,5536*
€ 1,9836*
50
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,01328*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,61693*
€ 2,06693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9482*
€ 2,31836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7805*
€ 2,1188
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5105*
€ 1,7975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.