Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial PABA WH/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial PABA WH/10
Markierungsmaterial PABA WH/10
Artikel-Nr.:
     3517I-45914196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013753
EAN/GTIN:
     4017918013943
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial PABA WH/10

Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0,6..7 mm
Kabeldurchmesser:
0,6 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4914*
€ 1,9114*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5105*
€ 1,9482*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,5536*
€ 1,9836*
50
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,01328*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,61693*
€ 2,06693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9836*
€ 2,36048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8836*
€ 2,24148
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5536*
€ 1,84878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.