Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dgr f.Massivleiter 243-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dgr f.Massivleiter
Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dgr f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     262-B124H01
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-204
EAN/GTIN:
     4044918440585
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dgr f.Massivleiter 243-204
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
20 - 22
Anzahl der Klemmstellen:
4
Farbe:
dunkelgrau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.6 - 0.8 mm²
Nennquerschnitt:
0.6 - 0.8 mm²
Nennspannung:
100 V V
Nennstrom:
6 A A
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Stiftleiste, wago stiftleiste 4-polig, stiftleiste, wago stiftleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11596*
€ 0,15296*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11753*
€ 0,15553*
1 Tag
11000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1192*
€ 0,1562*
1 Tag
10000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1236*
€ 0,1626*
4 Tage
2500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1229*
€ 0,1629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15553*
€ 0,18508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15153*
€ 0,18032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14353*
€ 0,1708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11753*
€ 0,13986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-208
ab € 0,1921*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-304
ab € 0,11696*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-308
ab € 0,13055*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-504
ab € 0,11596*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-508
ab € 0,19*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-804
ab € 0,113*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-808
ab € 0,1262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.