Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenklemme 4x0,6-0,8mm² Serie 243 6A 100V dunkelgrau 243-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2655060
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2430204
EAN/GTIN:
     4044918440585
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø max. 0,8 mm; 4 Leiter; Gehäusefarbe dunkelgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 0,80 mm²; dunkelgrau Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 100 V, Farbe: sonstige, Anzahl der Klemmstellen: 4, Kabeldurchmesser: 0,6...0,8 mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): -...- mm², AWG-Bereich: 20...22, Nennquerschnitt: -...- mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: false, Mit Betätigungshebeln: false Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
243-204
Ident Code:
2430204
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11696*
€ 0,15396*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11753*
€ 0,15653*
Lager 6808
4900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1192*
€ 0,1572*
1 Tag
6500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1226*
€ 0,1626*
3 Tage
3100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1229*
€ 0,1629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-208
ab € 0,1921*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-304
ab € 0,11596*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-308
ab € 0,1921*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-504
ab € 0,11596*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-508
ab € 0,18*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-804
ab € 0,112*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
243-808
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.