Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p gr Serie 283 steckb 70A isol m.Berührungss 283-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 283-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 283-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     262-B126H61
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-402
EAN/GTIN:
     4044918396325
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 2p gr Serie 283 steckb 70A isol m.Berührungss 283-402
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
70 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,632*
€ 0,892*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8166*
€ 1,1366*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84887*
€ 1,17887*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,8579*
€ 1,1979*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,17887*
€ 1,40286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11887*
€ 1,33146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06887*
€ 1,27196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98887*
€ 1,17676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84887*
€ 1,01016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,47175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.