Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbrücker 70A gr B=12mm 283-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 283-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 283-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-75907198
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-402
EAN/GTIN:
     4044918396325
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Querbrücker 70A gr B=12mm 283-402

Brücker
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,632*
€ 0,872*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8166*
€ 1,1166*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,15*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84887*
€ 1,15887*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,1816*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.