Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B24
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201012
EAN/GTIN:
     4025113105325
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD15,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, wellrohr 12m, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,06*
€ 95,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,205*
€ 95,655*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 80,519*
€ 97,229*
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 99,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,6985*
€ 136,3485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,3485*
€ 162,25472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,2185*
€ 160,91002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,5285*
€ 155,32892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,0085*
€ 152,33012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,6985*
€ 140,06122
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,35397* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,28*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,28*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.