Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD28,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B26
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201023
EAN/GTIN:
     4025113105363
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wellrohr Ø28,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD28,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
23 mm mm
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
250 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,60*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9825*
€ 4,6125*
2 Tage
250
50
€ 6,40*
ab € 4,07*
€ 4,71*
50
Frei Haus
ab € 4,0906*
€ 4,7406*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,90108*
€ 6,71108*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,71108*
€ 7,98619
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,90108*
€ 7,02229
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 335,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,58*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,42*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 8,70*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 5,51*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.