Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø18,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD18,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B30
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201014
EAN/GTIN:
     4025113182821
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø18,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD18,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
14.3 mm mm
Nenndurchmesser:
18.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,65*
€ 137,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,80*
€ 138,16*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,36*
€ 140,00*
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 142,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,1115*
€ 200,2815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,2815*
€ 238,33499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,0615*
€ 236,88319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,6615*
€ 230,45719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,2315*
€ 227,56549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,1115*
€ 208,38269
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,50223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10233201010
ab € 61,28*
Ähnlich
Flexa
10233201012
ab € 79,06*
Ähnlich
Flexa
10233201016
ab € 124,84*
Ähnlich
Flexa
10233201023
ab € 3,97*
Ähnlich
Flexa
10233201006
ab € 59,12*
Ähnlich
Flexa
10233201029
ab € 122,09*
Ähnlich
Flexa
10233201036
ab € 175,275*
Ähnlich
Flexa
10233201048
ab € 246,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.