| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136B07 Herst.-Nr.: 1225-80 EAN/GTIN: 4013456310315 |
| |
|
| | |
| Schraubhaken ST fvz Ø20mm kstummant Kunststoffummantelt 80mm 1225-80 Weitere Informationen: | | Kunststoffummantelt: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Schaftdurchmesser: | 3.5 mm mm | Schaftlänge: | 80 mm mm | Werkstoff: | Stahl | Ösen-Innendurchmesser: | 20 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenhaken kaiser, deckenhaken, schraubhaken 8 mmx80mm, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,71* | € 10,67* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,942* | € 10,882* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,268* | € 11,338* | | | | | 42 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,4053* | € 11,5253* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,8291* | € 13,0991* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,08291* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 130,991* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|