Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 100x230x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK100230CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 100x230x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 100x230x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B144D85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026338
EAN/GTIN:
     4012196642137
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 100x230x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK100230CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal obo, brüstungskanal, installationskanal weiß, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
pro Meter
€ 5,95*
ab € 39,14*
€ 51,09*
2 Tage
42
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 39,92*
€ 51,97*
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Meter
€ 69,00*
ab € 41,08*
€ 53,60*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 42,535*
€ 55,235*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,315*
€ 57,535*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 51,09*
€ 60,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,67*
€ 57,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,03*
€ 55,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,04*
€ 54,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,14*
€ 46,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 204,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6163076
ab € 35,3685*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023584
ab € 1,12623*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.