Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst UT 105x66mm rws unbeh RAL9010 BI1058.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck GEB-K Kst UT 105x66mm rws unbeh RAL9010
Inneneck GEB-K Kst UT 105x66mm rws unbeh RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B147J68
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126053913
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Kst UT 105x66mm rws unbeh RAL9010 BI1058.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 19,9192*
€ 26,8692*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,20779*
€ 30,49779*
1
€ 5,46*
ab € 23,52*
€ 32,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,3597*
€ 34,5297*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 26,83438*
€ 35,95438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49779*
€ 36,29237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89779*
€ 35,57837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48779*
€ 33,90047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46779*
€ 32,68667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63779*
€ 31,69897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20779*
€ 26,42727
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 22,24779*
Ähnlich
HKL
ab € 22,22779*
Ähnlich
HKL
ab € 28,09*
Ähnlich
HKL
ab € 24,6488*
Ähnlich
HKL
ab € 24,5488*
Ähnlich
HKL
ab € 23,5863*
Ähnlich
HKL
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.