Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst UT 133x66mm cws unbeh RAL9001 BI1308.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149H39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054484
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Kst UT 133x66mm cws unbeh RAL9001 BI1308.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,5088*
€ 33,5688*
€ 5,46*
ab € 27,22*
€ 37,11*
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 38,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,3443*
€ 39,6143*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,5688*
€ 39,94687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,9188*
€ 39,17337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,4388*
€ 37,41217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,1988*
€ 35,93657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,3988*
€ 34,98457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,5088*
€ 29,16547
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 22,27779*
Ähnlich
HKL
ab € 22,31779*
Ähnlich
HKL
ab € 19,7592*
Ähnlich
HKL
ab € 27,9658*
Ähnlich
HKL
ab € 24,6588*
Ähnlich
HKL
ab € 23,6763*
Ähnlich
HKL
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.