Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst UT 133x66mm rws unbeh RAL9010 BI1308.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B147J69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126053272
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Kst UT 133x66mm rws unbeh RAL9010 BI1308.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 23,6763*
€ 32,0763*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,5788*
€ 33,3688*
1
€ 5,46*
ab € 27,34*
€ 36,72*
1
€ 3,90*
ab € 27,95*
€ 37,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,4343*
€ 39,2843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,3688*
€ 39,70887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,6388*
€ 38,84017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,2788*
€ 37,22177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,1688*
€ 35,90087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,2688*
€ 34,82987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,5788*
€ 29,24877
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 22,27779*
Ähnlich
HKL
ab € 22,31779*
Ähnlich
HKL
ab € 19,7592*
Ähnlich
HKL
ab € 27,9658*
Ähnlich
HKL
ab € 24,5088*
Ähnlich
HKL
ab € 24,6588*
Ähnlich
HKL
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.