Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 7,5x9,5x2000mm tra unbeh LF-K transp 55qmm LC57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 7,5x9,5x2000mm tra unbeh LF-K transp 55qmm
Leitungsführungskanal Kst 7,5x9,5x2000mm tra unbeh LF-K transp 55qmm
Artikel-Nr.:
     262-B148H30
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126075267
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 7,5x9,5x2000mm tra unbeh LF-K transp 55qmm LC57
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
9.5 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
7.5 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
55 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, PVC-Band, PVC-Klebeband, pvc-klebeband transparent, minikanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,96*
€ 4,49*
2 Tage
59
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,73*
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,50704*
€ 5,25704*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,4628*
€ 5,319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25704*
€ 6,25588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90704*
€ 5,83938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77704*
€ 5,68468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51704*
€ 5,37528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31704*
€ 5,13728
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50704*
€ 4,17338
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,75352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,2732*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3396*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.