Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal transparent LC57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minikanal transparent LC57
Minikanal transparent LC57
Strichzeichnung
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15957845
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     LC57
EAN/GTIN:
     4011126075267
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Minikanal transparent LC57

LC-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, für eine Leitung, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 7,5 x 9,5 mm Fassungsvermögen : Ø 5 - 7,5 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 44 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : transparent
Weitere Informationen:
Höhe:
7,5 mm
Breite:
9,5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
44 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,95*
€ 4,48*
2 Tage
59
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 4,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 5,21*
€ 5,95*
ab € 3,49704*
€ 5,25704*
8 Tage
203
€ 6,99*
ab € 3,452*
€ 5,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,3032*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4096*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.