Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Minikanal
>
Artikel
LC-Minikanal, 7,5 x 9,5 x 2.000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-104282
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
LC57
EAN/GTIN:
4011126075267
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit doppelseitigem Klebeband - ohne Bodenlochung - für eine Leitung - Abmessung 7,5 x 9,5 x 2.000 mm - für Kabeldurchmesser ca. 5,0 - 7,5 mm - Farbe transparent - Material Kunststoff - Werkstoff PVC, hart
Weitere Informationen:
Abmessung:
7,5 x 9,5 x 2.000 mm
für Kabeldurchmesser:
ca. 5,0 - 7,5 mm
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Werkstoff:
PVC, hart
... >
Elektrotechnik
>
Kabelkanäle
>
Typ LC/LCD (Kleinhuis)
Weitere Suchbegriffe:
Minikanal
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
hkl minikanal
,
minikanal
,
kabelkanal 2m
,
Aufputzkanal
,
Deckenkanal
,
Elektroinstallationskanal
,
Kanal
,
Kunststoffkanal
,
LC-Minikanal
,
LC45
,
LC57
,
LC81
,
LC91
,
Leitungskanal
,
Leitungsschutzkanal
,
LF-Kanal
,
LS-Kanal
,
Minikabelkanal
,
PVC-Kanal
,
Wandkanal
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,96*
€ 4,50*
Lager 6808
1 Tag
59
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,47*
€ 5,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,50704*
€ 5,28704*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,4628*
€ 5,339*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,48* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 5,8x7,8x2000mm tra unbeh LF-K transp 30qmm LC45
HKL
ab € 2,2732*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 9x11x2000mm tra unbeh LF-K transp 75qmm LC81
HKL
ab € 2,3796*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst LF-K transp 10,5x12,24x2000mm tra unbeh 95qmm LC91
HKL
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen