Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst sbr RAL8014 unbeh BA1058.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149H08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054323
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst sbr RAL8014 unbeh BA1058.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,72*
€ 32,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,8146*
€ 32,7346*
€ 3,90*
ab € 27,01*
€ 36,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,29733*
€ 38,24733*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24733*
€ 45,51432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86733*
€ 45,06212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18733*
€ 43,06292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47733*
€ 41,02802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83733*
€ 40,26642
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29733*
€ 33,67382
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,31814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,21814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,29814*
Ähnlich
HKL
ab € 22,74278*
Ähnlich
HKL
ab € 22,69278*
Ähnlich
HKL
ab € 22,83278*
Ähnlich
HKL
ab € 28,2474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.