Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst cws RAL9001 unbeh BA1058.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst cws RAL9001 unbeh
Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst cws RAL9001 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B149H09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126054330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außeneck für Brüstungskanal
Außeneck für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst cws RAL9001 unbeh BA1058.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30814*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44814*
€ 32,66329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24814*
€ 32,42529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11814*
€ 29,89059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14814*
€ 28,73629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53814*
€ 28,01039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30814*
€ 22,97669
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 19,24814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,8892*
Ähnlich
HKL
ab € 23,71*
Ähnlich
HKL
ab € 22,76278*
Ähnlich
HKL
ab € 22,78278*
Ähnlich
HKL
ab € 22,78278*
Ähnlich
HKL
ab € 28,2574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.