Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 66x133mm UT 90° Kst lgr RAL7035 unbeh BA1308.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B147E04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365771
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 66x133mm UT 90° Kst lgr RAL7035 unbeh BA1308.8
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,81278*
€ 30,96278*
1
€ 5,00*
ab € 23,70*
€ 32,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,4944*
€ 34,7444*
1
€ 3,90*
ab € 26,77*
€ 36,42*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 28,2246*
€ 37,9146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96278*
€ 36,84571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75278*
€ 36,59581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26278*
€ 34,82271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19278*
€ 33,54941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18278*
€ 32,34751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81278*
€ 27,14721
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,28814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,19814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,15814*
Ähnlich
HKL
ab € 23,75*
Ähnlich
HKL
ab € 22,69278*
Ähnlich
HKL
ab € 22,66278*
Ähnlich
HKL
ab € 28,3674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.