Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 133x66mm Kst lire cws RAL9001 unbeh BE1308.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149H38
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054699
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 133x66mm Kst lire cws RAL9001 unbeh BE1308.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Geeignet für:
links/rechts
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
2 mm
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,44661*
€ 2,38661*
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,62*
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 2,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38661*
€ 2,84007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07661*
€ 2,47117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99661*
€ 2,37597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88661*
€ 2,24507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81661*
€ 2,16177
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44661*
€ 1,72147
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126365740
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,43661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.