Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 133x66mm Kst lire sbr RAL8014 hfr unbeh BE1308.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149H36
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054705
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) braun
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 133x66mm Kst lire sbr RAL8014 hfr unbeh BE1308.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
2 mm
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,96*
€ 3,16*
1
€ 3,90*
ab € 2,22*
€ 3,55*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,1528*
€ 13,0528*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,1426*
€ 13,1226*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,74501*
€ 15,38501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38501*
€ 18,30816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83501*
€ 16,46366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25501*
€ 15,77346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84501*
€ 15,28556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,45501*
€ 14,82146
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,74501*
€ 12,78656
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126365740
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,43661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.