Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 133x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh BE1308.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B147J39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126052831
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 133x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh BE1308.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für:
links/rechts
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
2 mm
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,44661*
€ 2,31661*
1 Tag
98
1
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,56*
1
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,58*
14 Tage
16
1
€ 5,80*
ab € 1,77*
€ 2,84*
1
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31661*
€ 2,75677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04661*
€ 2,43547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96661*
€ 2,34027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85661*
€ 2,20937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77661*
€ 2,11417
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44661*
€ 1,72147
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
4011126365740
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,84*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.