| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B153D99 Herst.-Nr.: 7164068 EAN/GTIN: 4012196262038 |
| |
|
| | |
| Abgangsblech Kabelleiter ST 600mm VA LAB60A2 Weitere Informationen: | | Kabelleiterbreite: | 600 mm mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbiegeplatte für Kabelleiter, Abgangsblech für Kabelleiter, Endabgangsblech |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 89,53* | € 113,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 89,73* | € 113,42* | | | | | 22 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 99,10* | € 117,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,40* | € 117,80* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 114,73* | € 143,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|