Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsblech B600mm LAB 60 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangsblech für Kabelleiter B600mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Abgangsblech für Kabelleiter B600mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     3517B-90954067
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7164068
EAN/GTIN:
     4012196262038
Suchbegriffe:
Abgangsblech

Abgangsblech B600mm LAB 60 A2

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 99,07*
€ 117,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 98,98*
€ 124,84*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 100,71*
€ 126,80*
1
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 129,27*
1
€ 5,95*
ab € 114,49*
€ 142,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.