Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsblech B600mm LAB 60 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangsblech Kabelleiter ST 600mm VA
Abgangsblech Kabelleiter ST 600mm VA
Artikel-Nr.:
     6012C-90954067
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7164068
EAN/GTIN:
     4012196262038
Suchbegriffe:
Abgangsblech

Abgangsblech B600mm LAB 60 A2

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 99,11*
€ 118,57*
1
€ 5,00*
ab € 99,02*
€ 125,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 100,74*
€ 127,29*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 129,77*
1
€ 5,95*
ab € 114,67*
€ 143,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.