Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x230x2000mm lgr unbeh LF-K 10998qmm RAL7035 LF6023007035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6023007035 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF6023007035 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B154G33
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6023007035
EAN/GTIN:
     4012740875288
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x230x2000mm lgr unbeh LF-K 10998qmm RAL7035 LF6023007035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10998 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 34,65*
€ 44,27*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 34,975*
€ 44,615*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 35,98*
€ 45,68*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 45,75*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 44,59*
€ 55,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 55,89*
€ 66,51
pro Meter
ab 4 Meter
€ 55,48*
€ 66,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,89*
€ 62,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,34*
€ 62,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 44,59*
€ 53,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 111,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55417035
ab € 22,76*
Zubehör
Hager
M55467035
ab € 23,98*
Zubehör
Hager
M55427035
ab € 25,44*
Zubehör
Tehalit
LF6023067035
ab € 6,52*
Zubehör
Hager
M55457035
ab € 25,80*
Zubehör
Tehalit
LF6023087035
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.