Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 230x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M55427035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D63
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55427035
EAN/GTIN:
     4012740137492
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 230x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M55427035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,82*
€ 5,00*
ab € 26,44*
€ 35,73*
€ 3,90*
ab € 27,17*
€ 36,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,47*
€ 37,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,34*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,52*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 16,75*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,17*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 21,83*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 20,73*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,24*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,22*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 137,11*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 25,83*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,90*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,39*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,60*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.