Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x90x2000mm stgr unbeh LF-K 4550qmm RAL7030 LF6009007030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B156F70
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6009007030
EAN/GTIN:
     4012740134279
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x90x2000mm stgr unbeh LF-K 4550qmm RAL7030 LF6009007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
90 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4550 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 10,475*
€ 14,755*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,82*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,05*
€ 15,55*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,46*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,87*
€ 16,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,89*
€ 17,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 32,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6009067030
ab € 4,02*
Zubehör
Tehalit
LFF6009047030
ab € 16,23*
Zubehör
Tehalit
M54667030
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.