Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B90xH60mm LF 600900 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95945757
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6009007030
EAN/GTIN:
     4012740134279
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal B90xH60mm LF 600900 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4360 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 10,475*
€ 14,755*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,82*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,05*
€ 15,55*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,46*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,87*
€ 16,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,755*
€ 17,55845
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,845*
€ 16,47555
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,425*
€ 15,97575
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,735*
€ 15,15465
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,475*
€ 12,46525
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 29,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6009067030
ab € 4,02*
Zubehör
Tehalit
LFF6009047030
ab € 16,23*
Zubehör
Tehalit
M54667030
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.