Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 130x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55137030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55137030
EAN/GTIN:
     4012740105743
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 130x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55137030
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,75*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M53939010
ab € 3,35*
Ähnlich
Hager
M54037035
ab € 3,31*
Ähnlich
Hager
M54139010
ab € 4,42*
Ähnlich
Hager
M54539010
ab € 3,91*
Ähnlich
Hager
M58039010
ab € 3,44*
Ähnlich
Hager
M59639010
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M54137035
ab € 4,07*
Ähnlich
Hager
M55037035
ab € 5,88*
Ähnlich
Hager
M55137035
ab € 4,71*
Ähnlich
Hager
M55237035
ab € 5,46*
Ähnlich
Hager
M55237030
ab € 4,95*
Ähnlich
Hager
M55337030
ab € 5,43*
Ähnlich
Hager
M58337035
ab € 11,60*
Ähnlich
Hager
M55437035
ab € 6,43*
Ähnlich
Hager
M55437030
ab € 6,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.