Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Endstück (Kabelkanal)
>
Artikel
Hager M54139010 Kabelrinnen-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24411828
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
M54139010
EAN/GTIN:
4012740313230
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm reinweiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
110 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrinnen
,
endplatte (kabelkanal) hager
,
endplatte (kabelkanal)
,
kabelbahnen kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager M53939010 Kabelrinnen-Zubehör
Hager
M53939010
ab € 3,35*
Ähnlich
Hager M54037035 Kabelrinnen-Zubehör
Hager
M54037035
ab € 3,31*
Ähnlich
Hager M54539010 Kabelrinnen-Zubehör
Hager
M54539010
ab € 3,91*
Ähnlich
Hager M58039010 Kabelrinne Weiß
Hager
M58039010
ab € 3,44*
Ähnlich
Hager M59639010 Kabelrinnen-Zubehör
Hager
M59639010
ab € 3,11*
Ähnlich
Endstück LF-K 110x40mm lire Kst hfr lgr RAL7035 unbeh M54137035
Hager
M54137035
ab € 4,07*
Ähnlich
Endstück LF-K 110x60mm lire Kst hfr lgr RAL7035 unbeh M55037035
Hager
M55037035
ab € 5,88*
Ähnlich
Endstück LF-K 130x60mm lire Kst hfr lgr RAL7035 unbeh M55137035
Hager
M55137035
ab € 4,71*
Ähnlich
Endstück LF-K 130x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55137030
Hager
M55137030
ab € 5,29*
Ähnlich
Endstück LF-K 150x60mm lire Kst hfr lgr RAL7035 unbeh M55237035
Hager
M55237035
ab € 5,46*
Ähnlich
Endstück LF-K 150x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55237030
Hager
M55237030
ab € 4,95*
Ähnlich
Endstück LF-K 190x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55337030
Hager
M55337030
ab € 5,43*
Ähnlich
Endstück LF-K 230x100mm lire Kst hfr lgr RAL7035 unbeh M58337035
Hager
M58337035
ab € 11,60*
Ähnlich
Endstück LF-K 230x60mm lire Kst hfr lgr RAL7035 unbeh M55437035
Hager
M55437035
ab € 6,43*
Ähnlich
Endstück LF-K 230x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55437030
Hager
M55437030
ab € 6,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen