Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 190x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55337030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A86
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55337030
EAN/GTIN:
     4012740105767
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 190x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh M55337030
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M53939010
ab € 3,35*
Ähnlich
Hager
M54037035
ab € 3,33*
Ähnlich
Hager
M54139010
ab € 4,42*
Ähnlich
Hager
M54539010
ab € 3,93*
Ähnlich
Hager
M58039010
ab € 3,45*
Ähnlich
Hager
M59639010
ab € 3,14*
Ähnlich
Hager
M54137035
ab € 4,04*
Ähnlich
Hager
M55037035
ab € 5,77*
Ähnlich
Hager
M55137035
ab € 4,68*
Ähnlich
Hager
M55137030
ab € 5,28*
Ähnlich
Hager
M55237035
ab € 5,56*
Ähnlich
Hager
M55237030
ab € 4,96*
Ähnlich
Hager
M58337035
ab € 11,47*
Ähnlich
Hager
M55437035
ab € 6,45*
Ähnlich
Hager
M55437030
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.