Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalter R-Kanal RK 190 H150xB190mm sw M5850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager M5850 Kabelkanal-Zubehör
Hager M5850 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B157C05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5850
EAN/GTIN:
     4012740121286
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
rangierkanäle hager
abdeckung hager
Profilhalter R-Kanal RK 190 H150xB190mm sw M5850
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilhalter
Breite:
190 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
150 mm mm
Länge:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 10,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 10,31*
3 Tage
203
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,83*
€ 5,00*
ab € 7,78*
€ 10,94*
3 Tage
71
€ 6,40*
ab € 7,89*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5848
ab € 6,05*
Zubehör
Hager
M5849
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.