Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal RK 110 110x80x2000mm rws RK1109010


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157C43
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1109010
EAN/GTIN:
     4012740863971
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Abdeckung R-Kanal RK 110 110x80x2000mm rws RK1109010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
80 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
110 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnabdeckung, Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Rangierkanäle, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, rangierkanäle hager, schalterabdeckung, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 25,56*
€ 34,82*
4 Tage
7
€ 69,00*
ab € 25,65*
€ 34,92*
€ 5,00*
ab € 25,92*
€ 35,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,0644*
€ 35,5044*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,4154*
€ 40,4654*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,4654*
€ 48,15383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,1054*
€ 47,72543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,2054*
€ 45,46443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,6154*
€ 43,57233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,0954*
€ 42,95353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,4154*
€ 36,19433
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,2077* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5848
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.