Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panheadschraube TX Gold T20 4,5x50mm ST Innensechsrund TX L50mm Gehärtet 4758T4.5X50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panheadschraube TX Gold T20 4,5x50mm ST Innensechsrund TX L50mm Gehärtet
Panheadschraube TX Gold T20 4,5x50mm ST Innensechsrund TX L50mm Gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B161E82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198062
EAN/GTIN:
     4012195560357
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x50 torx
Panheadschraube TX Gold T20 4,5x50mm ST Innensechsrund TX L50mm Gehärtet 4758T4.5X50
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Kopfdurchmesser:
8.2 mm
Kopfform:
Panhead
Länge:
50 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube 4,5x50, Gipsplattenschraube, Schraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,33*
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 12,75*
€ 3,90*
ab € 10,49*
€ 14,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,05*
€ 15,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,548*
€ 15,728*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,728*
€ 18,71632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,618*
€ 18,58542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,968*
€ 17,81192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,418*
€ 17,15742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,708*
€ 16,31252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,548*
€ 13,74212
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,844*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 7,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 7,978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198077
ab € 8,802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.