Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 4758T 4.5x50 Schraube Panhead St GGP Golden-Sprint T-Drive 3198062


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0230500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198062
EAN/GTIN:
     4012195560357
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x50 torx
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert, sowie Hostaflonbeschichtet, Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Torx
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,33*
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 12,75*
€ 3,90*
ab € 10,49*
€ 14,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,05*
€ 15,09*
€ 5,95*
ab € 11,548*
€ 15,728*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,844*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 7,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 7,978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198077
ab € 8,802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.